Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
montaggio diretto
esecuzione del collegamento elettrico
connessione a linguetta saldata
profondità
34 mm
numero di pin
11
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: CZ88827014 Cod. Produttore: 88827014 Cod. EAN: 8588536490055
Cod. Rexel: TERE17LAMW Cod. Produttore: RE17LAMW Cod. EAN: 3606480552625
Cod. Rexel: TERE17RAMU Cod. Produttore: RE17RAMU Cod. EAN: 3606480552670
Cod. Rexel: TERE17RCMU Cod. Produttore: RE17RCMU Cod. EAN: 3606480552694
Cod. Rexel: TERE17RMMU Cod. Produttore: RE17RMMU Cod. EAN: 3606480552755
Cod. Rexel: TERE17RLMU Cod. Produttore: RE17RLMU Cod. EAN: 3606480552724
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te