› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Zoccolo a pavimento Gemini taglia 6 resistente per gestione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0426A00
Cod. Produttore 1SL0426A00
Cod. EAN 8000126266818

Informazioni principali

  • Descrizione: Zoccolo a pavimento
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Taglia: Size 6
  • Tipo: GEMINI BASE H30
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Zoccolo a pavimento Gemini TG 6 di colore grigio, realizzato in plastica resistente e progettato come base completa per la sistemazione e il supporto dei cavi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un’efficiente organizzazione dei cablaggi, garantendo stabilità e praticità nell’installazione. La struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità, mentre il design è studiato per facilitare la gestione ordinata dei cavi senza necessità di ventilazione o sfiato. Adatto per ambienti elettrici dove è richiesta una base solida e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI BASE H30 – SIZE 6;GEMINI BASE H30 – SIZE 6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

900 mm

Tipologia

Base completa

altezza

45 mm

profondità

330 mm

max. capacità di carico

100 kg

Adatto per armadi di larghezza

900 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

adatto per sistemazione cavi

Serie

Various Gemini Accessories

Zoccolo a pavimento Gemini taglia 6 resistente per gestione cavi