Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9233SMA
Cod. Produttore
9233SMA
Cod. EAN
8012823258775

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO A SALDARE 2/3P S.62
Descrizione del produttore: Zoccolo a saldare Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

40 mm

altezza

50 mm

profondità

66,4 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

numero di pin

11