Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9614SMA
Cod. Produttore
9614SMA
Cod. EAN
8012823259413

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 4P S.56

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 15 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

41,5 mm

altezza

29,5 mm

profondità

54 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

14

Produttore

Zoccoli per relè serie 56