Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9612SMA
Cod. Produttore
9612SMA
Cod. EAN
8012823259420

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.56

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 15 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

21,5 mm

altezza

29,5 mm

profondità

54 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

8

Produttore

Zoccoli per relè serie 56