Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9472SMA
Cod. Produttore
9472SMA
Cod. EAN
8012823259062

Informazioni di prodotto

FD9472SMA offre un’installazione rapida e sicura grazie al montaggio su guida DIN da 35 mm.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con morsetti a piastrina
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare
  • Compatibilità con moduli di segnalazione e protezione EMC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con grado di protezione IP20
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

30 mm

altezza

70.5 mm

profondità

61.3 mm

numero di pin

8

Produttore

Zoccolo con morsetti a piastrina 2 poli montaggio guida DIN 35 mm IP20 per installazioni elettriche modulari

€ 6,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info