Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9413SMA
Cod. Produttore
9413SMA
Cod. EAN
8012823258959

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.55/85

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

21,5 mm

altezza

29,5 mm

profondità

49,3 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

11

Produttore

Zoccoli per relè serie 55 e 85