Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9711
Cod. Produttore
9711
Cod. EAN
8012823326504

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.46
Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

12,4 mm

altezza

33 mm

profondità

33,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

5