› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccoli intermedi 100mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN1020
Cod. Produttore ZN1020
Cod. EAN 8015646773227

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Altezza: 100 mm
  • Tipologia: 2 zoccoli intermedi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

N.2 zoccoli intermedi con altezza di 100 mm, progettati per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzati in materiale resistente, garantiscono stabilità e supporto affidabile per componenti modulari. Ideali per applicazioni che richiedono un montaggio sicuro e preciso, contribuiscono a una struttura solida senza compromettere la funzionalità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 intermediate angle H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

135 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

235 mm

Adatto per armadi di larghezza

135 mm

Adatto per armadi di profondità

235 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccoli intermedi 100mm per quadri elettrici automazione