Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...) /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287276
Cod. Produttore
287276
Cod. EAN
8016978093748

Informazioni di prodotto

Supporto zincato rinforzato per installazioni affidabili e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura robusta
  • Risparmio di tempo con supporti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità garantita con zincatura a fuoco
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo
Supporti rinforzati zincati a fuoco.

materiale

acciaio

esecuzione

supporto da parete

distanza riferita a

parete

distanza

5 cm

diametro max. del tubo del palo

30 mm

Produttore

ZNRINF5 Zanca rinforzata 5cm