Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287277
Cod. Produttore
287277
Cod. EAN
8016978093755

Informazioni di prodotto

ZNRINF10 Zanca rinforzata 10cm
Supporti rinforzati zincati a fuoco.

materiale

acciaio

esecuzione

supporto da parete

distanza riferita a

parete

distanza

10 cm

diametro max. del tubo del palo

30 mm