Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...) /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287273
Cod. Produttore
287273
Cod. EAN
8016978093694

Informazioni di prodotto

Supporti a parete zincati a fuoco, ideali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura robusta e leggera
  • Risparmio di tempo con fissaggi rapidi e sicuri
  • Materiale zincato per una maggiore resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità nel tempo anche in ambienti esterni
  • Minore necessità di manutenzione
  • Affidabilità garantita per il supporto delle antenne
Supporti a parete zincati a fuoco.

materiale

acciaio

esecuzione

supporto da parete

distanza riferita a

parete

diametro max. del tubo del palo

40 mm

Produttore

ZNPMEMILIA Zanc pari muro Emilia