Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289480
Cod. Produttore
289480
Cod. EAN
8016978067657

Informazioni di prodotto

Il supporto tubo conduttore ZNO80APN ZANCHERIA RO80AP offre robustezza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla struttura semplice
  • Materiale in acciaio resistente che garantisce lunga durata
  • Riduce i tempi di lavoro con montaggio efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata solidità per una maggiore sicurezza dell’impianto
  • Materiale durevole che assicura prestazioni costanti nel tempo
  • Contribuisce a un impianto elettrico affidabile e stabile
Il supporto tubo conduttore fisso ZNO80APN ZANCHERIA RO80AP è realizzato in robusto acciaio, garantendo durabilità e resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un supporto sicuro e affidabile. La sua costruzione in acciaio assicura una lunga vita utile e prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di qualità per l'installazione elettrica. Scegli un supporto che unisce funzionalità e solidità.

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

con supporto sistema

con supporto per palo

esecuzione

supporto tubo conduttore fisso

materiale

acciaio

diametro max. del tubo del palo

25 mm

Produttore

ZNO80APN ZANCHERIA RO80AP

€ 34,83 x 1 pz.
(pz.)