Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...) /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287270
Cod. Produttore
287270
Cod. EAN
8016978093649

Informazioni di prodotto

Supporto a espansione zincato elettroliticamente, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design a tubetto o tondino pieno
  • Risparmio di tempo con fissaggio a espansione efficace
  • Materiale zincato per maggiore durata e resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e sicura per impianti duraturi
  • Minori interventi di manutenzione grazie alla protezione zincata
Supporti a espansione a tubetto o tondino pieno, zincatura elettrolitica

materiale

acciaio

esecuzione

supporto da parete

distanza riferita a

parete

distanza

20 cm

diametro max. del tubo del palo

30 mm

Produttore

ZNESPTO20 Zanc espans tondino 20cm