Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1742610000
Cod. Produttore
1742610000
Cod. EAN
4008190985998

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Funzione: unione conduttori
  • Quantità consigliata: 50
ZKS 2.5/1.5 è un raccordo a molla progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. La sua configurazione a un piano e la posizione di collegamento sopra lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e facile da installare. Questo componente elettrico garantisce prestazioni ottimali in impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, supportando efficacemente il passaggio di corrente in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

46 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZKS 2.5/1.5 collegamento conduttori impianti elettrici