› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto ZDU 2.5 S per alimentazione impianti civili, connessione sicura cavi elettrici

Cod. Rexel WD1808010000
Cod. Produttore 1808010000
Cod. EAN 4032248279913

Informazioni principali

  • Descrizione: ZDU 2.5 S
  • Uso: alimentazione impianti civili
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

61 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43,15 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

colore di base

Beige

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Morsetto ZDU 2.5 S per alimentazione impianti civili, connessione sicura cavi elettrici