Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1763230000
Cod. Produttore
1763230000
Cod. EAN
4032248109463

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDL 2.5/SI/DU LD 36V
  • Tensione nominale: 36V
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Funzione: Morsettiera unione cavi
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Portafusibili innestabile con fusibile G 5x20 mm progettato per la protezione di circuiti elettrici. Dotato di elemento di visualizzazione del difetto a LED, visibile sia in corrente alternata che continua (AC/DC), consente un rapido controllo dello stato del fusibile. Adatto per applicazioni con tensione fino a 36V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale facilita l’inserimento e la sostituzione del fusibile, rendendo questo componente ideale per sistemi di protezione elettrica avanzati. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

36 V

lunghezza

95 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

98 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera portafusibile 2,5A rame stagno supporto rimovibile impianti elettrici