Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1763260000
Cod. Produttore
1763260000
Cod. EAN
4032248109432

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V
  • Portata corrente: 2.5A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile porta fusibile
  • Connessione: Contatto permanente
  • Serie: Serie Z
  • Utilizzo: Unione conduttori
Portafusibili innestabile con fusibile di tipo G 5x20 mm, progettato per applicazioni elettriche con tensione di visualizzazione del difetto sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Dotato di indicatore LED per segnalare il difetto, garantisce un controllo visivo immediato dello stato del fusibile. Il modello ZDL 2.5/SI/DU LD 250V assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la protezione dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

95 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

98 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera con portafusibile rimovibile 250V protezione impianti elettrici