Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720870000
Cod. Produttore
1720870000
Cod. EAN
4008190959036

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDL 2.5/N/L/PE
  • Serie: Serie Z
  • Applicazione: Impianti civili
  • Tipo: Morsetto alimentazione
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

ZDL 2.5/N/L/PE è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione affidabile e sicura. La posizione di collegamento obliqua facilita l'installazione in spazi ridotti, ottimizzando l'organizzazione degli impianti elettrici. Questo prodotto è progettato per offrire elevata qualità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza nella gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

95 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

colore di base

Beige

con funzione PE

funzione N possibile

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto elettrico ZDL 2.5/N/L/PE per impianti civili