Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720860000
Cod. Produttore
1720860000
Cod. EAN
4008190959029

Informazioni di prodotto

  • Descrizione articolo: ZDL 2.5/N/L
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Serie: Serie Z
  • Uso: alimentazione impianti civili
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non fornite
Il prodotto è un raccordo a molla progettato per il collegamento elettrico con posizione di collegamento obliquo. È indicato per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile di conduttori elettrici, garantendo una connessione stabile e duratura. La sua compattezza e la facilità di installazione lo rendono ideale per impianti elettrici professionali, assicurando efficienza e sicurezza nelle operazioni di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

95 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

colore di base

Beige

funzione N possibile

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto alimentazione 2,5 mm² per impianti civili su guida DIN Germania