Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720830000
Cod. Produttore
1720830000
Cod. EAN
4008190959012

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDL 2.5/L/L
  • Serie: Serie Z
  • Applicazione: Impianti civili
  • Tipo: Morsetto alimentazione
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1720830000 è un raccordo a molla progettato per il collegamento elettrico con posizione obliqua, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzato per applicazioni elettriche, questo componente assicura facilità di installazione e durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per mantenere la stabilità del collegamento anche in condizioni di utilizzo impegnative, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell’impianto elettrico. Ideale per chi cerca un accessorio funzionale e resistente per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

95 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

colore di base

Beige

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto elettrico ZDL 2.5/L/L 2,5 mm² per impianti civili su guida DIN