Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1699610000
Cod. Produttore
1699610000
Cod. EAN
4008190901585

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDKS 2.5/1.5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Ingombro: Minimo
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

ZDKS 2.5/1.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un sistema di raccordo a molla, assicura una connessione stabile e duratura. La configurazione a due piani permette un'installazione versatile e funzionale, con la posizione di collegamento sopra per un facile accesso e gestione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, offrendo prestazioni ottimali nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDKS 2.5/1.5 collegamento elettrico impianti industriali