Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733290000
Cod. Produttore
1733290000
Cod. EAN
4008190979546

Informazioni di prodotto

Morsetto ZDK 4S/L/L ideale per l'alimentazione di impianti civili, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su guida standard
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Design multilivello per organizzazione ottimale dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Minori consumi grazie a collegamenti ottimali
  • Affidabilità nell’alimentazione degli impianti civili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

122 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

colore di base

Beige

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto alimentazione impianti civili ZDK 4S/L/L tecnico compatto