Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1924450000
Cod. Produttore
1924450000
Cod. EAN
4032248563883

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDK 2.5/3AN D2
  • Serie: Serie Z
  • Tipologia: Morsettiera elettronica
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
ZDK 2.5/3AN D2 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per il montaggio nella posizione superiore, offre un'esecuzione antideflagrante conforme alla normativa Ex e, ideale per ambienti con rischio di esplosione. Questo prodotto appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e resistenza nel campo dei materiali elettrici. La sua struttura è pensata per assicurare prestazioni ottimali e durature nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

93 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

1 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,21 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera antideflagrante ZDK 2.5/3AN D2 per impianti industriali