Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH06575499
Cod. Produttore
06575499
Cod. EAN
8718696065754

Informazioni di prodotto

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Internal T-coupling piece left

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto/raccordo forma a T

sezione nominale

2 mm²

numero di fili

6

Serie

Sistema binario DALI