› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale ZAP ZDU 4 S BL protezione contatti installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1808390000
Cod. Produttore 1808390000
Cod. EAN 4032248280728

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra terminale
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Evita: Errori cablaggio
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Colore: Blu (BL)

Descrizione del prodotto

ZAP ZDU 4 S BL è un componente elettrico di colore blu caratterizzato da un elevato livello di sicurezza grazie alla classe di infiammabilità V0 del materiale isolante secondo lo standard UL 94. Progettato per un facile fissaggio a scatto, questo prodotto presenta un'esecuzione della piastra terminale ottimizzata per garantire affidabilità e stabilità nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Piastra terminale ZAP ZDU 4 S BL protezione contatti installazioni elettriche