Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1808380000
Cod. Produttore
1808380000
Cod. EAN
4032248280711

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDU 4 S
  • Funzione: Protezione contatti
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1808380000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e resistente, realizzato in materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il colore beige conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la possibilità di fissaggio a scatto facilita l'installazione e la manutenzione. La presenza di una piastra terminale eseguita con cura assicura un collegamento stabile e duraturo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e conformi agli standard di sicurezza più severi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale ZAP ZDU 4 S fissaggio a scatto per impianti elettrici