Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720900000
Cod. Produttore
1720900000
Cod. EAN
4008190381059

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDL2.5S
  • Protezione contatto: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie Z
Prodotto di colore beige realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Dotato di piastra terminale eseguita per un collegamento affidabile, questo componente elettrico non è fissabile a scatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e conformi alle normative di sicurezza, offre prestazioni stabili e affidabili nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale isolante ZAP ZDL2.5S per morsettiere impianti elettrici