Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720910000
Cod. Produttore
1720910000
Cod. EAN
4008190398880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDL2.5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

ZAP ZDL2.5 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura beige con materiale isolante classificato V0 secondo UL 94, garantendo elevata resistenza al fuoco. La piastra terminale è realizzata con cura per assicurare un collegamento sicuro e affidabile. Questo prodotto non è fissabile a scatto, ma offre una soluzione robusta e stabile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale isolante ZAP ZDL2.5 per morsettiere automazione industriale