Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733240000
Cod. Produttore
1733240000
Cod. EAN
4008190972271

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDK4/6S
  • Serie: Z
  • Protezione contatto parti sotto tensione
  • Separazione circuiti visivamente riconoscibile
  • Evita errori di cablaggio
  • Quantità consigliata 20 pezzi
ZAP ZDK4/6S è un componente elettrico caratterizzato da una finitura beige e realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, che garantisce sicurezza e resistenza al calore. Il prodotto presenta una piastra terminale eseguita con cura per assicurare un collegamento stabile e affidabile. Questo dispositivo non è fissabile a scatto, il che lo rende adatto a installazioni dove è richiesta una maggiore solidità meccanica. La sua progettazione è pensata per applicazioni elettriche che necessitano di componenti robusti e sicuri. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale ZAP ZDK4/6S protezione morsetti impianti elettrici