Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECTBP1
Cod. Produttore
CTBP1
Cod. EAN
8016692990095

Informazioni di prodotto

ZAINO PORTAUTENSILI
Descrizione del produttore: Zaino portautensili realizzato in poliestere resistente, dotato di vaschetta removibile, divisorio interno e schiuma protettiva per garantire la massima organizzazione e protezione degli strumenti. Il design funzionale e robusto è ideale per il trasporto sicuro degli utensili, offrendo praticità senza l'uso di serrature o bandoliera. La base rinforzata assicura stabilità e durata anche in ambienti di lavoro impegnativi.

larghezza

420 mm

Tipologia

Borsa

altezza

520 mm

profondità

130 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Materiale

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

79

Con schiuma

Con divisorio