Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA073694R
Cod. Produttore
1SDA073694R1
Cod. EAN
8015644776275

Informazioni di prodotto

YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 VAC/DC
Codice Ordine: 1SDA073694R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 24V CA-CC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

ABB

YU E1.2..E6.2 24 VAC/DC