Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA073700R
Cod. Produttore
1SDA073700R1
Cod. EAN
8015644776336

Informazioni di prodotto

YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 220-240 VAC/DC
Codice Ordine: 1SDA073700R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 220-240V CA-CC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

ABB

YU E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC