› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

YU E1.2..E6.2 110-120 VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA073698R
Cod. Produttore 1SDA073698R1
Cod. EAN 8015644776312

Informazioni principali

YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 110-120 VAC/DC

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA073698R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 110-120V CA-CC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

YU E1.2..E6.2 110-120 VAC/DC