› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

YO E1.2..E6.2 48 VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA073670R
Cod. Produttore 1SDA073670R1
Cod. EAN 8015644776039

Informazioni principali

YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 48 VAC/DC

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA073670R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 48V CA-CC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48.0 V

eseguito come bobina di disinserzione

YO E1.2..E6.2 48 VAC/DC