›

YC E1.2..E6.2 24 VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA073681R
Cod. Produttore 1SDA073681R1
Cod. EAN 8015644776145

Informazioni principali

YC E1.2..E6.2-XT7M 24 VAC/DC

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA073681R1 - SGANCIATORE DI CHIUSURA 24V CA-CC E1.2..E6.2-XT7M

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

eseguito come bobina di inserzione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24.0 V

YC E1.2..E6.2 24 VAC/DC