Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSYCONMULTI3
Cod. Produttore
YCONMULTI3
Cod. EAN
4050300803135

Informazioni di prodotto

Centro di competenza per sistemi di gestione dell'illuminazione, OSYCONMULTI3 ottimizza l'installazione e l'efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice tramite adesivo su superfici lisce
  • Collegamenti modulari 4p4c facilitano l'installazione rapida
  • Include 2 cavi di collegamento per un setup immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Permette la sincronizzazione di più sensori per un controllo efficiente
  • Compatibile con sistemi MULTIeco, MULTI 3 e DALIeco per risparmio energetico
  • Assicura una gestione intelligente e ottimizzata dell’illuminazione
Descrizione del produttore: Centro di competenza per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: Distributore passivo. Collegamenti: 3 attacchi modulari 4p4c. Tipo di installazione: Montaggio tramite adesivo sulle superfici lisce. Vantaggi del prodotto: Per collegare in parallelo i sensori a un sistema MULTIeco, MULTI 3, DALIeco. Consente di sincronizzare e collegare più componenti di sistema EASY. Aree di applicazione: Adatto per tutti i componenti OSRAM con sistema di connettori modulare 4p4c. Apparecchiatura / Accessori: 2 cavi di collegamento inclusi, connettore modulare 4p4c ad entrambe le estremità, lunghezza 2,1 m.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

18 mm

Tipologia

Modulo di ampliamento

altezza

16 mm

profondità

16 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

Y CONNECTOR

Produttore

Y-Connector MULTI3 distributore passivo con 3 attacchi modulari 4p4c per sistemi illuminazione OSRAM