›

XVR 8 INGRESSI 5MP SERIE NEXT, HDD

Cod. Rexel CMX8N05N1H1A
Cod. Produttore X8N05N1H1A
Cod. EAN 8023903484519

Informazioni principali

  • Ingressi video: 8 BNC + 4 IP 5MP
  • Uscite video: 1 VGA, 1 HDMI Full HD
  • Compressione video: H.264, H.265
  • Capacità HDD: 1TB espandibile a 10TB
  • Alimentazione: 12V, consumo 8W
  • Dimensioni: 255x222x42 mm
  • Materiale: Metallo, colore nero
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il registratore XVR CMX8N05N1H1A è un dispositivo di videosorveglianza avanzato con 8 ingressi video BNC supportanti risoluzioni fino a 5MP, oltre a 4 ingressi IP da 5MP, per un totale massimo di 12 ingressi IP supportati. Dispone di uscite video principali VGA e HDMI con risoluzione Full HD 1920x1080, e un'uscita video spot BNC. Supporta la compressione video H.264 e H.265 per una registrazione efficiente e una riproduzione fluida con frame rate fino a 30fps su IP. È dotato di un hard disk da 1TB espandibile fino a 10TB, ideale per la memorizzazione di ampi archivi video. Le modalità di registrazione includono automatico, manuale, programmato e su evento, con supporto al dual streaming. Il dispositivo integra funzioni di analisi video, rilevazione di movimento e gestione di zone di privacy. È possibile il controllo remoto tramite browser, software dedicato e app mobile. La struttura è in metallo di colore nero, con dimensioni compatte e funzionamento fanless. Alimentazione a 12V con consumo massimo di 8W. Accessori inclusi: alimentatore e mouse.
XVR 8 INGRESSI 5MP SERIE NEXT, HDD