Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100828R1
Cod. Produttore
1SDA100828R1
Cod. EAN
8056221008822

Informazioni di prodotto

Interruttore di potenza progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali frontali
  • Leva operativa intuitiva per un rapido intervento
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dell’impianto con rilascio a stato solido
  • Maggiore durata e affidabilità nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1250

corrente nominale permanente Iu

1250 A

tensione nominale

220 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500.0 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SACE_Tmax_XT

Produttore

ABB

XT7S 1250 EKIP DIP LS/I IN 1250A 3P