Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100732R1
Cod. Produttore
1SDA100732R1
Cod. EAN
8056221003575

Informazioni di prodotto

Interruttore di potenza ad alte prestazioni, progettato per garantire affidabilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali frontali
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi modulari EKIP DIP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dell’impianto e dei generatori
  • Maggiore efficienza energetica con rilascio a stato solido
  • Affidabilità e sicurezza operative

Documentazione tecnica

C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

tensione nominale

220 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320.0 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

800 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SACE_Tmax_XT

Produttore

ABB

XT6N 800 EKIP DIP LS/I IN 800 4P F