Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100355R1
Cod. Produttore
1SDA100355R1
Cod. EAN
8056221004329

Informazioni di prodotto

Interruttore di potenza progettato per garantire alta affidabilità e protezione avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai terminali frontali
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di intervento
  • Compatibilità con sistemi EKIP per un controllo efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e affidabile dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie al rilascio a stato solido
  • Maggiore durata e minori manutenzioni

Documentazione tecnica

C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

tensione nominale

220 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252.0 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

630 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SACE_Tmax_XT

Produttore

ABB

XT5N 630 EKIP DIP LS/I IN 630 3P F