› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

XT4S 250 TMA 250-2500 4P F F INN 50

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSAXT4S250TMA4
Cod. Produttore XT4S250TMA4
Cod. EAN 8015644022327

Informazioni principali

XT4S 250 TMA 250-2500 4p F F InN=50%

Descrizione del prodotto

C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 A

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

XT4S 250 TMA 250-2500 4P F F INN 50