› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

XT4S 250 PARTE INTERRUTTIVA 4P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA068179R
Cod. Produttore 1SDA068179R1
Cod. EAN 8015644020767

Informazioni principali

XT4S 250 BREAKING PART 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA068179R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX XT4S 250 FISSA TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

XT4S 250 PARTE INTERRUTTIVA 4P F F