Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4L250I3
Cod. Produttore
XT4L250I3
Cod. EAN
8015644024666

Informazioni di prodotto

XT4L 250 Ekip I In=250A 3p F F
Scopri il nostro interruttore XT4L 250 EKIP I, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per gestire una corrente di 250A. Questo interruttore trifase offre prestazioni affidabili e una robustezza eccezionale, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione avanzata garantisce durata e sicurezza, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli XT4L 250 per un controllo elettrico efficace e sicuro nel tuo sistema elettrico.

Produttore

ABB

XT4L 250 EKIP I IN 250A 3P F F