Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4L160LS-I4
Cod. Produttore
XT4L160LS-I4
Cod. EAN
8015644024802

Informazioni di prodotto

XT4L 160 Ekip LS/I In=160A 4p F F
L'ABXT4L160LS-I4 è un interruttore automatico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Con una capacità di 160A e un design a 4 poli, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Questo interruttore è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile nel settore elettrico.

Produttore

ABB

XT4L 160 EKIP LS/I IN 160A 4P F F