› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

XT4H 250 TMA 250-2500 3P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSAXT4H250TMA3
Cod. Produttore XT4H250TMA3
Cod. EAN 8015644022518

Informazioni principali

XT4H 250 TMA 250-2500 3p F F

Descrizione del prodotto

C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 A

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

XT4H 250 TMA 250-2500 3P F F