› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

XT4D 250 4P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSAXT4D2504
Cod. Produttore XT4D2504
Cod. EAN 8015644021092

Informazioni principali

XT4D 250 4p F F

Descrizione del prodotto

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT4D 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

3.6 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

bianco

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente Iu

250 A

esecuzione come interruttore principale

XT4D 250 4P F F