Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA068169R
Cod. Produttore
1SDA068169R1
Cod. EAN
8015644696160

Informazioni di prodotto

XT2S 160 BREAKING PART 4p F F
Codice Ordine: 1SDA068169R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX XT2S 160 FISSA TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

XT2S 160 PARTE INTERRUTTIVA 4P F F