› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

XT2S 160 EKIP LSIG IN 160A 4P FF IN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSAXT2S160LSIG
Cod. Produttore XT2S160LSIG4
Cod. EAN 8015644017521

Informazioni principali

XT2S 160 Ekip LSIG In=160A 4p FF In=100%

Descrizione del prodotto

C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSIG R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

160 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 A

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

160 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

160 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

XT2S 160 EKIP LSIG IN 160A 4P FF IN