› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

XT2N 160 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA068163R
Cod. Produttore 1SDA068163R1
Cod. EAN 8015644696139

Informazioni principali

XT2N 160 BREAKING PART 3p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA068163R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX XT2N 160 FISSA TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

XT2N 160 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F